text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Reductor Facom K.230B


Artículo No. 6N212272
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 58.5
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 58.5
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Probado según ISO 3316
Marca Facom
Codigo SA
Type Coupler

Números de artículo

Artículo No. 6N212272
EAN 3148510310961
UBB 500637380618
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr K.230B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.