text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Facom K.200E


For use with bars K.125 or K.126. For power loosening without damaging the ratchet. Finish: satin chrome.

Artículo No. 5O219730
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 152
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 152
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Accesorios
Pieza No
Probado según ISO 3316 No
Marca Facom
Type Drive Adapter

Descripción

For use with bars K.125 or K.126. For power loosening without damaging the ratchet. Finish: satin chrome.

Números de artículo

Artículo No. 5O219730
EAN 3148510309002
UBB 500638224286
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr K.200E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.