text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor DO6822F3T


Artículo No. DO6822F3TACT
Longitud (mm) 36
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 36
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 12.7
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316 No
Marca Action
Peso por pieza (g) 55.125
Codigo SA 82042000
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. DO6822F3TACT
EAN 8717981086702
UBB 500618959885
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr DO6822F3T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.