Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
DO64021024ACT
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
Reductor DO64021024
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DO64021024 - 1/2X3/4 Adaptor With Ball Retainer
Descripción completa
Artículo No.
DO64021024ACT
Longitud (mm)
48
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
19.05
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
48
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
19.05
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
12.7
Probado según ISO 3316
No
Marca
Action
Peso por pieza (g)
168
Codigo SA
82042000
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DO64021024 - 1/2X3/4 Adaptor With Ball Retainer
Números de artículo
Artículo No.
DO64021024ACT
EAN
8717981103829
UBB
500618889835
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
DO64021024