text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor de Wera 784 B B/2 x 5/16 x 50


3/8" adaptor with quick-release chuck Suitable for bits with 5/16" hexagon drive (Wera connecting series 2) Equipped with ball stop groove 3/8" square socket drive

Artículo No. 5J183830
Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 8
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 8
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Probado por VDE No
Marca Wera

Descripción

Adaptor from square to hexagonal. Comes with quick-release chuck for rapid bit change. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. brDrive: 3/8" square.br

Números de artículo

Artículo No. 5J183830
EAN 4013288008046
UBB 500643187809
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05042765001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.