Accesorios
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
Llaves
Accesorios
7V061805
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
Reductor de Wera 784 B B/1 x 1/4 x 43
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
7V061805
Longitud (mm)
43
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
43
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Tipo en el lado de la herramienta
Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/4 pulgada
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V061805
EAN
4013288008039
UBB
500643187643
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05042755001