text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor de Wera 780 C C/2X5/16X35


Adaptor from square to hexagonal. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. Drive: ½" square.

Artículo No. 7B674733
Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 8
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Type Adapter

Descripción

Adaptor from square to hexagonal. Suitable for the attachment of bits with 5/16" hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 8. Drive: ½" square.

Números de artículo

Artículo No. 7B674733
EAN 4013288008008
UBB 500643187072
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05042715001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.