text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor de Wera 780 C C/1-SX1/4X35


1/2" adaptor Suitable for bits with 1/4" hexagon drive (Wera connecting series 1) Equipped with ball stop groove 1/2" square socket drive

Artículo No. 9U473525
Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Probado por VDE No
Marca Wera

Descripción

Adaptor for square to hexagon. Suitable for the take-up of bits with 1/4" hex head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Drive: 1/2" square socket.

Números de artículo

Artículo No. 9U473525
EAN 4013288113474
UBB 500643186819
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05344513001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.