text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor de Wera 780 B B/1-S x 1/4 x 30


Artículo No. 5O471930
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 84661038
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. 5O471930
EAN 4013288113450
UBB 500643186249
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05344511001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.