text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor de Wera 780 B/2 x 5/16 x 30


780 B 3/8", Adaptador, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptador de cuadrado a hexagonal. Adecuado para la fijación de puntas con hexágono interior de 5/16" según DIN ISO 1173-C 8. Accionamiento: 3/8", cuadrado.

Artículo No. 3V913643
Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 8
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 84661038
Type Adapter

Descripción

780 B 3/8", Adaptador, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptador de cuadrado a hexagonal. Adecuado para la fijación de puntas con hexágono interior de 5/16" según DIN ISO 1173-C 8. Accionamiento: 3/8", cuadrado.

Números de artículo

Artículo No. 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05042665001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.