text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor de acción DO6932E050


DO6932E050 - Adaptor 1/4 Hex-1/2 Sq. 50mm

Artículo No. DO6932E050ACT
Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (macho)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (macho)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.7
Probado según ISO 3316 No
Marca Action
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 82042000
Type Adapter

Descripción

DO6932E050 - Adaptor 1/4 Hex-1/2 Sq. 50mm

Números de artículo

Artículo No. DO6932E050ACT
EAN 8717981180479
UBB 500618978364
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr DO6932E050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.