text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor de acción DO69316050


Artículo No. DO69316050ACT
Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (macho)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 6.35
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (macho)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.525
Probado según ISO 3316 No
Marca Action
Peso por pieza (g) 36.75
Código de producto 82042000
Type Adapter

Números de artículo

Artículo No. DO69316050ACT
EAN 8717981144082
UBB 500618977861
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr DO69316050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.