text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduction threaded sleeve GEKA brass internal thread 1/2 x 3/4 inch GEKA


Artículo No. 3K385575
Forma Derecho
Conexión 1 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro nominal conexión 2 1/2 pulgada (15)
Reductor
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal conexión 1 3/4 pulgada (20)
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Derecho
Conexión 1 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Diámetro nominal conexión 2 1/2 pulgada (15)
Reductor
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Diámetro nominal conexión 1 3/4 pulgada (20)
Conexión de material 1 Latón
Conexión de material 2 Latón
Conexión de calidad de material 1 Otro
Conexión de calidad de material 2 Otro
Marca GEKA

Números de artículo

Artículo No. 3K385575
EAN 4015933048612
UBB 500581745204
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 4000000787
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.