Compressed air Technology
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
4Y799493
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
Reducing nipple brass external thread T 1/4 inch internal thread G 3/8 inch PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y799493
Diseño
1 parte
Forma
Derecho
Conexión 1
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión de protección de superficie 1
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1
Otro
Conexión de protección superficial 2
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
1 parte
Forma
Derecho
Conexión 1
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión de protección de superficie 1
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1
Otro
Conexión de protección superficial 2
Otro
Conexión de tratamiento de superficie 2
Otro
Presión máx. de funcionamiento a temperatura media máx. (bar)
25
Con tapa
No
Con juntas de estanqueidad
No
Diámetro nominal conexión 2
3/8 pulgada (10)
Excéntrico
No
Con drenaje
No
Con desaireador
No
Con espárrago intermedio
No
Marca de calidad FM
No
Marca de calidad UL
No
Marca de calidad ULC
No
Marca de calidad LPCB
No
Reductor
Sí
Temperatura del fluido (continua)
90 - 90
Diámetro nominal conexión 1
1/4 pulgada (8)
Alta resistencia a la tracción
No
Específico del sistema
No
Conexión de material 1
Bronce
Conexión de material 2
Latón
Certificado DIN-CERTCO
No
Marca de calidad VdS
No
Con homologación TÜV
No
Certificado KIWA
No
Marca Gastec QA
No
Homologación según BBR/EKS
No
Marca
Promat
Type
Reducing Nipple
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y799493
EAN
4015448720812
UBB
500582294806
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
4000351902