text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing nipple brass external thread G 1/2 inch internal thread G 3/8 inch PROMAT


Artículo No. 7I165742
Diseño 1 parte
Forma Derecho
Conexión 1 Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión de protección de superficie 1 Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1 Otro
Conexión de protección superficial 2 Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño 1 parte
Forma Derecho
Conexión 1 Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 2 Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión de protección de superficie 1 Otro
Conexión de tratamiento de superficie 1 Otro
Conexión de protección superficial 2 Otro
Conexión de tratamiento de superficie 2 Otro
Presión máx. de funcionamiento a temperatura media máx. (bar) 25
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 3/8 pulgada (10)
Excéntrico No
Con drenaje No
Con desaireador No
Con espárrago intermedio No
Marca de calidad FM No
Marca de calidad UL No
Marca de calidad ULC No
Marca de calidad LPCB No
Reductor
Temperatura del fluido (continua) 90 - 90
Diámetro nominal conexión 1 1/2 pulgada (15)
Alta resistencia a la tracción No
Específico del sistema No
Conexión de material 1 Bronce
Conexión de material 2 Latón
Certificado DIN-CERTCO No
Marca de calidad VdS No
Con homologación TÜV No
Certificado KIWA No
Marca Gastec QA No
Homologación según BBR/EKS No
Marca Promat
Type Reducing Nipple

Números de artículo

Artículo No. 7I165742
EAN 4015448721406
UBB 500583113872
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 4000351955
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.