text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducer 50810-1401 square drive 3/4 inch square drive 1/2 inch length 55 mm HEYTEC


Artículo No. 8T321816
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 55
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 19.05
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 55
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm) 19.05
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.7
Probado según ISO 3316
Marca Heytec

Números de artículo

Artículo No. 8T321816
EAN 4024089394214
UBB 500583616890
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 50810140180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.