text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Zapatos de seguridad Oro 48 S3 Negro


Artículo No. 8F288278
Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Tobillo alto
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 48
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la parte superior Leather
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela
Material de la entresuela Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO) No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Redbrick
Model Redbrick Gold S3
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 8F288278
EAN 5607258011298
UBB 500635510356
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr 31502048
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.