Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
6X076553
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
Redbrick Zapatos de seguridad Onyx 36 S3 Negro
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6X076553
Color
Negro
Diseño
Bajo
Estanco
No
Tipo
Zapato
Sin metal
Sí
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Diseño
Bajo
Estanco
No
Tipo
Zapato
Sin metal
Sí
Tipo de cierre
-
Versión ignífuga
No
Calzado
36
Probado ESD
No
Con placa protectora anti uñas
No
Con protección metatarsal
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Género
Unisexo
Modelo infantil
No
Material de la parte superior
Leather
Ajuste ancho
No
Forro interior
Sí
Con tobillo reforzado
No
Con puntera de seguridad
Sí
Material puntera de seguridad
Otro
Forro de material
Otro
Ortopédico
No
Con puntera de seguridad
No
Con plantilla extraíble
Sí
Con entresuela
Sí
Material de la entresuela
Otro
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011
Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL)
No
Suela aislante del frío (CL)
No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C
No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011
s3
Antiestático
No
Antideslizante
Sí
Marca
Redbrick
Type
Safety Shoes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6X076553
EAN
5607258004733
UBB
500663548179
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
31516036