text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Zapatos de seguridad 48 S3 Negro/Gris


Artículo No. 0J913269
Color Multicolor
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Diseño Tobillo alto
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 48
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la parte superior Otro
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Material compuesto
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela No
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO) No
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Redbrick
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 0J913269
EAN 8713458001148
UBB 500700228710
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 31539048
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.