text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Safety Sierra 44 S1P Negro


Artículo No. 2C361227
Color Negro
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Bajo
Estanco No
Tipo Zapato
Sin metal No
Tipo de cierre Otro
Versión ignífuga No
Calzado 44
Probado ESD
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Material de la suela Caucho
Material de la parte superior Otro
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Aluminio
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Con entresuela No
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 S1P
Antiestático
Antideslizante
Marca Redbrick
Model Motion
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 2C361227
EAN 8713458307202
UBB 500697973351
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 31346044
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.