text.skipToContent text.skipToNavigation

Redbrick Safety shoes Redbrick Bronze


Artículo No. 2B845914
Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Diseño Bajo
Estanco
Tipo Zapato
Sin metal
Tipo de cierre -
Versión ignífuga No
Calzado 40
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Material de la parte superior Otro
Ajuste ancho No
Forro interior
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad
Material puntera de seguridad Otro
Forro de material Otro
Ortopédico No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble
Con entresuela
Material de la entresuela Aramida
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 Otro
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Antiestático
Antideslizante
Marca Redbrick
Model Redbrick Bronze
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 2B845914
EAN 5607258010932
UBB 500635579823
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr 31505040
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.