Sierras
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
Cortar y serrar
Sierras
RRI-8560RE
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
Red Rooster Sierra de cadena para la industria pesada 3/4« BSP Entrada de aire 50L/s 2.5m/s² 14» Hoja de sierra
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
RRI-8560RE
Altura
20
Longitud (mm)
650
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/4 pulgada
Longitud de la espada (mm)
355
Longitud de corte utilizable (mm)
340
Peso sin paquete de baterías (kg)
7.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
20
Longitud (mm)
650
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/4 pulgada
Longitud de la espada (mm)
355
Longitud de corte utilizable (mm)
340
Peso sin paquete de baterías (kg)
7.6
Con cargador de baterías
No
Marca
Red Rooster
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-8560RE
EAN
8717981199716
UBB
500619079089
UNSPSC
27111508
Artículo del fabricante nr
RRI-8560