Llaves de impacto
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Llaves de impacto
RRI-40STARED
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
Red Rooster Shut-Off Llave de Impulso Recta 1/4« Accionamiento Hexagonal 10-17Nm 1/4» PT 4200RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
RRI-40STARED
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
No
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
17
Par de apriete máx. (Nm)
17
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
No
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
17
Par de apriete máx. (Nm)
17
Par de atracción ajustable
Sí
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
8
Volumen de aire necesario
222
Marca
Red Rooster
Peso por pieza (g)
800
Codigo SA
84671110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-40STARED
EAN
8717981203895
UBB
500619071557
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RRI-40STA