text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster RRI-SA Non Shut-Off Straight Impact Wrench 1/4" Hex Drive 20-30Nm 1/4" PT 6000RPM

Numero articolo RRI-60SARE
Max. operation pressure (bar) 6.3
Tool insertion 1/4 inch
Angle model No
Idle rotational speed (1/min) 6000
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 24
Max. tightening torque (Nm) 24

Specifiche

Max. operation pressure (bar) 6.3
Tool insertion 1/4 inch
Angle model No
Idle rotational speed (1/min) 6000
Device side air inlet R 1/4 inch
Max. loosening torque (Nm) 24
Max. tightening torque (Nm) 24
Attract torque adjustable Yes
Impulse driver Yes
Max. thread size (metric) 8
Required air volume 372
Brand Red Rooster
Weight per piece (g) 860
Commodity code 84671110

Numeri di articolo

Numero articolo RRI-60SARE
EAN 8717981203802
UBB 500619074783
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RRI-60SA
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.