Destornilladores
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Destornilladores
2E975224
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
Red Rooster Mecanismo de embrague Destornillador recto 1/4« hexagonal 1-6Nm 1/4» PT 800RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2E975224
Peso de la máquina (kg)
1.4
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
800
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
16
Par de apriete máx. (Nm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso de la máquina (kg)
1.4
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
800
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
16
Par de apriete máx. (Nm)
16
Par de atracción ajustable
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
6
Volumen de aire necesario
600
Marca
Red Rooster
Codigo SA
84671110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2E975224
EAN
8717981296309
UBB
500636725268
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
RR-06SC