Herramientas de aire comprimido
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
Llaves de impacto
8N524139
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
RED ROOSTER Llaves de impacto RRI-3700M
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8N524139
Longitud (mm)
250
Peso de la máquina (kg)
6.8
Inserción de la herramienta
1 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4300
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Par de apriete máx. (Nm)
2300
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
250
Peso de la máquina (kg)
6.8
Inserción de la herramienta
1 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4300
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Par de apriete máx. (Nm)
2300
Par de apriete máx. (Nm)
2300
Par de atracción ajustable
No
Modelo de carraca
No
Impulsor
No
Tamaño de rosca máx. (métrico)
36
Volumen de aire necesario
1200
Marca
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N524139
EAN
8717981414987
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
RRI-3700M