Herramientas de aire comprimido
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
Llaves de impacto
4Y115699
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
RED ROOSTER Llaves de impacto RRI-1400M
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Y115699
Longitud (mm)
120
Peso de la máquina (kg)
1.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
9000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
470
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
120
Peso de la máquina (kg)
1.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
9000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
470
Par de apriete máx. (Nm)
470
Par de atracción ajustable
No
Modelo de carraca
No
Impulsor
No
Tamaño de rosca máx. (métrico)
14
Volumen de aire necesario
510
Marca
Red Rooster
Type
Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Y115699
EAN
8717981400782
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
RRI-1400M