Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
9K321479
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
Red Rooster Llaves de impacto 1/2 14MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9K321479
Longitud (mm)
340
Peso de la máquina (kg)
1.8
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
7000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (mm)
340
Peso de la máquina (kg)
1.8
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
7000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
310
Par de apriete máx. (Nm)
310
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
14
Volumen de aire necesario
426
Marca
Red Rooster
Codigo SA
Ver
Type
Angle Impact Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9K321479
EAN
8717981361809
UBB
500676284663
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
RR-15A