Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
RRI-50RARE
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
Red Rooster Llave de Impulso Recta sin Cierre 1/4« Accionamiento Hexagonal 9.5-16Nm 1/4» PT 4300RPM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
RRI-50RARE
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4300
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
16
Par de apriete máx. (Nm)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4300
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
16
Par de apriete máx. (Nm)
16
Par de atracción ajustable
Sí
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
8
Volumen de aire necesario
288
Marca
Red Rooster
Peso por pieza (g)
1200
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-50RARE
EAN
8717981203819
UBB
500619072472
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RRI-50RA