Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
RRI-70RED
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
Red Rooster Llave de Impulso de Pistola sin Cierre 3/8« Accionamiento Cuadrado 37-57Nm 1/4» PT 7200RPM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
RRI-70RED
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
7200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
57
Par de apriete máx. (Nm)
57
Par de atracción ajustable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
7200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
57
Par de apriete máx. (Nm)
57
Par de atracción ajustable
Sí
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
10
Volumen de aire necesario
420
Marca
Red Rooster
Peso por pieza (g)
1330
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-70RED
EAN
8717981203987
UBB
500619076929
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RRI-70