text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Red Rooster Llave de Impulso de Pistola con Cierre 1/2« Cuadrada 123-148Nm 1/4» PT 3600RPM


Numer artykułu RRI-130TRE
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3600
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 148
Par de apriete máx. (Nm) 148
Par de atracción ajustable
Pakowane po 1

Specyfikacje

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3600
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 148
Par de apriete máx. (Nm) 148
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 16
Volumen de aire necesario 696
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 2260
Codigo SA 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-130TRE
EAN 8717981204182
UBB 500619067027
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-130T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.