text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Llave de Impulso de Pistola con Cierre 1/2« Accionamiento Cuadrado 85-120Nm 1/4» PT 5300RPM

Entrega en 3 semanas

Artículo No. RRI-100TRE
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5300
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 120
Par de apriete máx. (Nm) 120
Par de atracción ajustable
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5300
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 120
Par de apriete máx. (Nm) 120
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 14
Volumen de aire necesario 522
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1870

Números de artículo

Artículo No. RRI-100TRE
EAN 8717981204175
UBB 500619066789
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RRI-100T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.