text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Llave de Impulso de Ángulo de Cierre 1/4« Accionamiento Hexagonal 15-22Nm 1/4» PT 4700RPM


Artículo No. RRI-60RTARED
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Modelo angular
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4700
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 22
Par de apriete máx. (Nm) 22
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Modelo angular
Velocidad de giro en vacío (1/min) 4700
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 22
Par de apriete máx. (Nm) 22
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 8
Volumen de aire necesario 372
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1300

Números de artículo

Artículo No. RRI-60RTARED
EAN 8717981203932
UBB 500619074528
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RRI-60RTA
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.