Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
RRI-60RTRE
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
Red Rooster Llave de Impulso Angular 3/8« Accionamiento Cuadrado 16-24Nm 1/4» PT 4700RPM
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
RRI-60RTRE
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4700
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
24
Par de apriete máx. (Nm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4700
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
24
Par de apriete máx. (Nm)
24
Par de atracción ajustable
Sí
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
8
Volumen de aire necesario
372
Marca
Red Rooster
Peso por pieza (g)
1300
Código de producto
84671110
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-60RTRE
EAN
8717981203697
UBB
500619074601
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RRI-60RT