Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
RRI-30STRE
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
Red Rooster Llave de Impacto Recta Shut-Off Accionamiento Cuadrado 3/8« 7-12.5Nm 1/4» PT 4200RPM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
RRI-30STRE
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Modelo angular
No
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
12.5
Par de apriete máx. (Nm)
12.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Modelo angular
No
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
12.5
Par de apriete máx. (Nm)
12.5
Par de atracción ajustable
Sí
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
6
Volumen de aire necesario
222
Marca
Red Rooster
Peso por pieza (g)
770
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-30STRE
EAN
8717981205561
UBB
500619069593
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RRI-30ST