Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
6Q163711
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
Red Rooster Llave de impacto de doble martillo con ajuste de fuerza 1/2« cuadrada 815Nm 1/4» PT 7000RPM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Q163711
Peso de la máquina (kg)
2
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
7000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
815
Par de apriete máx. (Nm)
90
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso de la máquina (kg)
2
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
7000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
815
Par de apriete máx. (Nm)
90
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
16
Marca
Red Rooster
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Q163711
EAN
8717981332502
UBB
500636724436
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RR-18N T