Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
9N973474
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
Red Rooster Llave de impacto de doble martillo 1/2« cuadrada 815Nm 1/4» PT 7000RPM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9N973474
Peso de la máquina (kg)
2
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
7000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
815
Impulsor
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso de la máquina (kg)
2
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
7000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
815
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
16
Marca
Red Rooster
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9N973474
EAN
8717981332496
UBB
500636724683
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RR-18N