Llaves de impacto
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Llaves de impacto
4B974284
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
Red Rooster Llave de Impacto de Doble Martillo 1/2« cuadrada 405Nm 1/4» PT 11000RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4B974284
Peso de la máquina (kg)
1.2
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
11000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
405
Impulsor
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Peso de la máquina (kg)
1.2
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
11000
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
405
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
14
Marca
Red Rooster
Codigo SA
84671190
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4B974284
EAN
8717981332472
UBB
500636725003
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RR-16N 1/2