Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
RRI-5125-2SVRED
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
Red Rooster Lijadora Orbital de Palma con Aspirador para DE Plato de 125mm 1/4» PT Entrada de Aire 2.5mm Carrera 2.5m/s
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
RRI-5125-2SVRED
Carrera (mm)
2.5
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
294
Marca
Red Rooster
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Carrera (mm)
2.5
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
294
Marca
Red Rooster
Peso por pieza (g)
780
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-5125-2SVRED
EAN
8717981197170
UBB
500619073611
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
RRI-5125-2SV