Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
RRI-5125-2NVRED
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
Red Rooster Lijadora Orbital de Palma 125mm Pad 1/4» PT Entrada de Aire 2.5mm Carrera 2.5m/s
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
RRI-5125-2NVRED
Carrera (mm)
2.5
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
294
Marca
Red Rooster
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Carrera (mm)
2.5
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
294
Marca
Red Rooster
Peso por pieza (g)
760
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-5125-2NVRED
EAN
8717981197057
UBB
500619073538
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
RRI-5125-2NV