Las picadoras
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
Amoladoras neumáticas
Las picadoras
3S217381
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
Red Rooster Die Grinder 90° 20000RPM 600L/min 2.7m/s²
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3S217381
Altura
80.5
Longitud (mm)
193
Velocidad de rotación (1/min)
20000
Peso de la máquina (kg)
0.9
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
Otro
Vibraciones (m/s²)
2.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
80.5
Longitud (mm)
193
Velocidad de rotación (1/min)
20000
Peso de la máquina (kg)
0.9
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
Otro
Vibraciones (m/s²)
2.7
Inserción de la herramienta (mm)
6
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ángulo de inclinación (°)
90
Volumen de aire necesario
600
Marca
Red Rooster
Type
Die Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S217381
EAN
8717981400140
UBB
500581869954
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
RRG-54190