Herramientas de aire comprimido
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
Destornilladores
2E969779
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
RED ROOSTER Destornilladores RRI-SL11203
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2E969779
Altura
15
Longitud (mm)
258
Peso de la máquina (kg)
0.69
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
No
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
15
Longitud (mm)
258
Peso de la máquina (kg)
0.69
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
No
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
3
Par de apriete máx. (Nm)
3
Par de atracción ajustable
Sí
Modelo de carraca
No
Impulsor
No
Tamaño de rosca máx. (métrico)
4
Volumen de aire necesario
510
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2E969779
EAN
8717981414376
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
RRI-SL11203