text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Destornilladores RRI-SD21106


Artículo No. 2H113309
Altura 15
Longitud (mm) 269
Peso de la máquina (kg) 0.87
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Modelo angular No
Velocidad de giro en vacío (1/min) 1100
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 15
Longitud (mm) 269
Peso de la máquina (kg) 0.87
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Modelo angular No
Velocidad de giro en vacío (1/min) 1100
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 6
Par de apriete máx. (Nm) 6
Par de atracción ajustable
Modelo de carraca No
Impulsor No
Tamaño de rosca máx. (métrico) 4
Volumen de aire necesario 660
Marca Red Rooster
Codigo SA 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 2H113309
EAN 8717981414598
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRI-SD21106
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.