Herramientas de aire comprimido
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
Destornilladores
8J273308
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
RED ROOSTER Destornilladores RRI-SA70960W
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8J273308
Altura
53
Longitud (mm)
411
Peso de la máquina (kg)
2.09
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
90
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
53
Longitud (mm)
411
Peso de la máquina (kg)
2.09
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
90
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
60
Par de apriete máx. (Nm)
60
Par de atracción ajustable
Sí
Modelo de carraca
No
Impulsor
No
Tamaño de rosca máx. (métrico)
10
Volumen de aire necesario
660
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8J273308
EAN
8717981414970
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
RRI-SA70960W