Herramientas de aire comprimido
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
Destornilladores
7O249010
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
RED ROOSTER Destornilladores RRI-SA40317
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7O249010
Altura
52
Longitud (mm)
369
Peso de la máquina (kg)
1.81
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
380
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
52
Longitud (mm)
369
Peso de la máquina (kg)
1.81
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
380
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
17
Par de apriete máx. (Nm)
17
Par de atracción ajustable
Sí
Modelo de carraca
No
Impulsor
No
Tamaño de rosca máx. (métrico)
6
Volumen de aire necesario
660
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O249010
EAN
8717981414901
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
RRI-SA40317