text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Destornilladores RRI-SA22203


Artículo No. 6F961086
Altura 46
Longitud (mm) 321
Peso de la máquina (kg) 1.2
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Modelo angular
Velocidad de giro en vacío (1/min) 2200
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 46
Longitud (mm) 321
Peso de la máquina (kg) 1.2
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Modelo angular
Velocidad de giro en vacío (1/min) 2200
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 3
Par de apriete máx. (Nm) 3
Par de atracción ajustable
Modelo de carraca No
Impulsor No
Tamaño de rosca máx. (métrico) 4
Volumen de aire necesario 660
Marca Red Rooster
Codigo SA 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 6F961086
EAN 8717981414765
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRI-SA22203
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.