Herramientas de aire comprimido
Todas las categorías
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas neumáticas
Destornilladores
2I471084
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
RED ROOSTER Destornilladores RRI-SA21904
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2I471084
Altura
46
Longitud (mm)
321
Peso de la máquina (kg)
1.2
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1900
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
46
Longitud (mm)
321
Peso de la máquina (kg)
1.2
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Modelo angular
Sí
Velocidad de giro en vacío (1/min)
1900
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
4
Par de apriete máx. (Nm)
4
Par de atracción ajustable
Sí
Modelo de carraca
No
Impulsor
No
Tamaño de rosca máx. (métrico)
4
Volumen de aire necesario
660
Marca
Red Rooster
Type
Shut-Off Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2I471084
EAN
8717981414789
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
RRI-SA21904