text.skipToContent text.skipToNavigation

RED ROOSTER Destornilladores RRI-BS12H2


Artículo No. 4R524933
Tensión nominal (V) 20
Altura 238
Longitud (mm) 203
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Momento de torsión máx. (Nm) 12
Inserción de la herramienta Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 250 - 800
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 20
Altura 238
Longitud (mm) 203
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Momento de torsión máx. (Nm) 12
Inserción de la herramienta Hexágono interno de 1/4 de pulgada
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 250 - 800
Peso sin paquete de baterías (kg) 1
Con cargador de baterías
Marca Red Rooster
Type Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. 4R524933
EAN 8717981400638
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr RRI-BS12H2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.