text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

RED ROOSTER Destornilladores RRI-SA30512


Cod Articol 4R864849
Altura 46
Longitud (mm) 351
Peso de la máquina (kg) 1.36
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Modelo angular
Velocidad de giro en vacío (1/min) 480
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Ambalat la 1

Specificații

Altura 46
Longitud (mm) 351
Peso de la máquina (kg) 1.36
Inserción de la herramienta 1/4 pulgada
Modelo angular
Velocidad de giro en vacío (1/min) 480
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 12
Par de apriete máx. (Nm) 12
Par de atracción ajustable
Modelo de carraca No
Impulsor No
Tamaño de rosca máx. (métrico) 6
Volumen de aire necesario 660
Marca Red Rooster
Codigo SA 84671110
Type Shut-Off Screwdriver

Numerele articolelor

Cod Articol 4R864849
EAN 8717981414840
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător RRI-SA30512
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.