text.skipToContent text.skipToNavigation

Rechargeable hand lamp W4R Work 3.7 V 760 mAh Li-ion Charging time 120 min LEDLENSER


Artículo No. 7B850707
Anchura 90
Con cable de conexión y enchufe No
Tipo de tensión AC/DC
Índice de reproducción cromática CRI 70-79
Con interruptor No
Con enchufe CEE No
Longitud (mm) 240
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 90
Con cable de conexión y enchufe No
Tipo de tensión AC/DC
Índice de reproducción cromática CRI 70-79
Con interruptor No
Con enchufe CEE No
Longitud (mm) 240
Altura/profundidad (mm) 70
Tipo de lámpara Otro
Tensión nominal (V) 3.7
Grado de protección (IP) IP54
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 1
Temperatura de color (K) 6000 - 7500
Color de la luz Otro
Marca Ledlenser
Model W
Type W4R

Números de artículo

Artículo No. 7B850707
EAN 4058205030441
UBB 500584088941
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 502733
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.